SCMT09T302-23 チップ SCMT-23 タンガロイ 10429246

SCMT09T302-23 チップ SCMT-23 タンガロイ 10429246 SCMT09T302-23 チップ SCMT-23 タンガロイ 10429246

チップ SCMT-23

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 形状正方形90° 切刃長さ(mm)9.525 厚さ(mm)3.97 注文コード10429246 品番SCMT09T302-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,400
この商品は形状・切刃長さ・厚さなど14種類から選べます 他の種類を見る

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

切刃長さ(mm)9.525 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ片面 トラスコ品番706-0688 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする