チップ SNMG

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 形状正方形90° 切刃長さ(mm)12.7 厚さ(mm)4.76 注文コード10429404 品番SNMG120408 GT720
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥10,109
販売価格(税別)
9,190
この商品は形状・切刃長さ・厚さなど137種類から選べます 他の種類を見る

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 用途中切削 仕様正方形90度・ネガ トラスコ品番347-2361 材質GT720 形状正方形90° 穴径(Φmm)5.16 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-25
用途:
旋盤作業

色々なメーカーの物がありましたが、昔から馴染みのあるタンガロイを選択。
切れ味等、間違いなかったです。

対象商品:
35580361
2015-07-23
用途:
レース加工

価格について改善を望みます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする