TPMR110308-23 チップ TPMR-23 タンガロイ 10430892

TPMR110308-23 チップ TPMR-23 タンガロイ 10430892 TPMR110308-23 チップ TPMR-23 タンガロイ 10430892

チップ TPMR-23

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.8 注文コード10430892 品番TPMR110308-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は材質・コーナー半径など29種類から選べます 他の種類を見る

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10430892 TPMR110308-23 00705276 TPMR110308-23 NS9530 画像準備中 チップ TPMR-23 タンガロイ 1箱(10個) 4,998 税込5,498 メーカ後継品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00705258
2018-09-13
用途:
切削
ヤマ工業株式会社 様

切削性抜群!リピートし続けています。
S45Cに特にすぐれています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする