※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKK(富士工業)
FKK(富士工業)の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
FKK(富士工業)の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
FKK(富士工業)の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション部品
仮設アルミゲート用単管フック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10430963
品番
ALG-TKF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
アルミゲートのふくらみ防止金具です。
材質
スチール
用途
単管を載せるフック
仕様
FKKアルミゲート専用オプション
トラスコ品番
112-8428
質量(kg)
0.3
適合パイプ径(Φmm)
48.6以下
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990