※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKK(富士工業)
FKK(富士工業)の 工事用品
FKK(富士工業)の 仮設トイレ・ポータブルトイレ
スカイトイレ仮囲いフルセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10431094
品番
FKK-SKY-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
組立式で簡単です。
お施主様、近隣様のイメージアップ、配慮致します。
用途
建築現場、小便用タンクの囲い
仕様
パネルはポリプロピレン
セット内容
スカイトイレ1個、左右扉各1枚側面枠2枚、後面枠1枚、杭4本
材質
スチール・ポリプロピレン
質量(kg)
19.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×550×1040
仕上
骨材スチール製亜鉛メッキ仕上
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300