チップ WGE(R/L)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質NS730 注文コード10431355 品番WGE20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,300
この商品は材質・関連資料・適合工具など32種類から選べます 他の種類を見る

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

用途
外径溝・突切り用
突切り・溝入れ用
材質NS730 トラスコ品番346-2242 寸法L(mm)20 寸法W(mm)2 寸法h(mm)4.7 寸法R(mm)0.2
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10431355 WGE20 00709196 WGE20 NS9530 チップ WGE(R/L) タンガロイ チップ WGE(R/L) タンガロイ 1箱(10個) 8,790 税込9,669 メーカ後継品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00709196
2020-09-26
用途:
SS400やSUS304等の旋盤加工品の切断に使用している。

さすがに、有名メ−カ−品だと思いますが、SS400及びSUS304等の切削加工を行っても切れ味が全く落ちない。ストレスを感じさせないチップですね。

対象商品:
08479283
2008-05-29
用途:
ホビー用突っ切り・溝入れ

ホビー用に使用する為の工具(スロアウェイシャンク)も制作容易であり又チップも小径の突っ切りが簡単に出来る為用途がプロ用だけで無くホビー用として使用するには非常に使いやすいと思います、希望としましてはシリーズの中にもっと細い刃厚(1mmとか1.5mm)が有れば良いと思います。

対象商品:
10431355
2013-12-02
用途:
突っ切り用

ステンやS45Cを突っ切ろうと、始めっから超硬バイトを研いで突っ切るのは、プライベータの旋盤士ではびびりが酷く、無理と実感。このチップのホルダーをこさえて使ったら無理なく突っ切れて目から鱗。その切削フィーリングを覚えて、刃先をまねて研いだバイトはあら不思議以前より切れるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする