※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイケン
ダイケンの 車庫まわり
ダイケンの バイク/自転車置き場
自転車置場サイクルロビー埋込式車止め スチール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10433858
品番
CY-KAS
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
基礎は埋込式です。
用途
自転車用車止め
トラスコ品番
127-3848
材質
スチール
質量(kg)
8.1
パイプ径(Φmm)
42.7
外寸(幅W×高さH)(mm)
2170×372
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。