TNGG110308-01 チップ TNGG-01 タンガロイ 10434277

TNGG110308-01 チップ TNGG-01 タンガロイ 10434277 TNGG110308-01 チップ TNGG-01 タンガロイ 10434277

チップ TNGG-01

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.8 注文コード10434277 品番TNGG110308-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,900
この商品は材質・コーナー半径など46種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)0 厚さ(mm)3.18 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10434277 TNGG110308-01 00698163 TNGG110308-01 NS9530 画像準備中 チップ TNGG-01 タンガロイ 1箱(10個) 7,490 税込8,239 材質に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06095993
2021-06-26
用途:
鉄系材料の仕上げ加工

寸法も安定して切削出来仕上げ面も満足な仕上げです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする