タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ TPGT-W15
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
10435765
品番
TPGT130304R-W15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,800
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
13.8
コーナー半径(mm)
0.4
トラスコ品番
706-8964
厚さ(mm)
3.18
内接円直径(Φmm)
7.94
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10435765
TPGT130304R-W15
00700315
TPGT130304R-W15 NS9530
チップ TPGTR/L-W15
タンガロイ
1箱(10個)
¥
14,980
税込
¥
16,478
メーカ後継品です