フライスマシン用高さ自由クランプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10437147 品番No.24258
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
固定できる最大高さ(mm)30 適合フライスマシン4点セット(NO.16000) 用 適合本体フライスマシン(No.16000) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:582

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10437147
2018-12-27
用途:
加工部品の固定

きれいな木箱入りのクランプセットです。唯一の欠点はTスロットナットがM6用、寸切りボルトはM6、ステップクランプの長穴は9mm幅の溝でM8ボルト用となっていることです。
9mm幅の溝にM6ボルトを使用すると、クリアランスが大きすぎて、不安定です。
No27150クロステーブルはM8ボルトのTスロットナットまで使えるのに、なぜこのような仕様になっているのか不思議である。

4人が参考にしています
対象商品:
10437147
2015-06-27
用途:
加工部品の固定

オリジナルマインド kit mill AST200のテーブルのTスロットにあうTナットはブロクソンのクロステーブルno.27150用高さ自由クランプno.24258が合います。その他は、探してません。大きさも60×20ミリで6ミリボルトです。あつかいやすい 大きさです。木箱入り、ブロクソン ロゴ入りです。そのほかのTスロットナットは10ミリボルトで、使用できません。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする