タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の スタッフ・ポール
タジマツール(TJMデザイン)の 標尺・ロッド
シムロンロッド軽巻ケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10437314
品番
KM06-MST
参考基準価格(税別)
¥9,050
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
テープロッド用ケース。 軽くて丈夫なABS樹脂を使用しています。 テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。 サイドガード付ドラム。
テープ長さ(m)
20m迄
適合テープ幅(mm)
60
適合
SYR-20K
トラスコ品番
828-6856
外形寸法(mm)
縦260×横180×奥125
本体質量(g)
880