曜日別特売
N(シロ)100G シリカゲル乾燥剤 不織布袋 N(大)タイプ 豊田化工 10438102

N(シロ)100G シリカゲル乾燥剤 不織布袋 N(大)タイプ 豊田化工 10438102
N(シロ)100G シリカゲル乾燥剤 不織布袋 N(大)タイプ 豊田化工 10438102

シリカゲル乾燥剤 不織布袋 N(大)タイプ

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1缶(100g×100個)
内容量1缶(100g×100個)注文コード10438102品番N(シロ)100G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

不織布を使用したタイプで電気部品・機械部品の長期防錆に適しています。
不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。そして、金属等でこすれても簡単に破れない強さも特徴です。
電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。

用途電機部品・機械部品の長期防錆用に最適pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8)吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)吸湿度(%)20以上(RH50%時、5日経過時)寸法(mm)155×95区分A型シリカゲル
注意
※塩化コバルトレス品です。
※天日での再生は不可です。シリカゲル本体のみを加熱して再生することは可能です。
※使用期限の目安については、外箱(缶)の中に1枚、インジケーターが入っております。青色からピンクへ湿気を吸うと変色しますので、そちらをご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,200/税込1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10438127
2017-04-05
用途: ナイロン素材を大袋から出した残りの乾燥用として
カルエンタープライズ株式会社

使い勝手の良い大きさで、しっかりと乾燥を保ってくれます。

対象商品 : 10438102
2016-12-14
用途: 電機機械のメンテナンス
平野エンジニアリングシステム

梱包もしっかりしていて非常に満足した。また利用したいです。

対象商品 : 10438102
2016-09-15
用途: 測定器、センサー類の保管

お手軽に仕入れられるルートが無かったので助かります。

対象商品 : 10438102
2016-06-01
用途: 湿度センサーの保管
株式会社三工社

入手先が無く困っていました。助かります。

対象商品 : 10438127
2015-11-18
用途: 乾燥剤として

会社で使用しています。
発注担当なので使用感は分かりませんが、いつもこのシリカゲルを使用させて頂いております。

対象商品 : 10438102
2013-10-30
用途: 輸出品梱包
株式会社ヤマトインテック

使用期限の目安が分からない
1往復で廃却しているが、再生処理のサービスをお願いしたい

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
保管の環境に左右されやすくなっておりますが、使用期限の目安と致しましては、外箱(缶)の中に1枚、インジケーターが入っております。
青色からピンクへ湿気を吸うと変色しますので、そちらをご確認下さい。
よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする