925-25-07 製図用シャープペンシル 925 25 ステッドラー 10438224 925-25-07 製図用シャープペンシル 925 25 ステッドラー 10438224 925-25-07 製図用シャープペンシル 925 25 ステッドラー 10438224 925-25-07 製図用シャープペンシル 925 25 ステッドラー 10438224

製図用シャープペンシル 925 25

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10438224 品番 925-25-07
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

定規に密着しやすく、視界を広く確保できる4mmのロングスリーブ。
グリップ部は安定感のあるスベリ止め加工が施されています。

材質[ボディ]アルミ 質量(g)17 商品タイプ本体 寸法(mm)143×8×12 方式ノック式 芯径(mm)0.7 色(本体)アルミ 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

ステッドラー 製図用シャープペンシル 925 25/925 35N 【ステッドラー公式】
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:197

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22945737
2025-06-21
用途:
墨付け
株式会社NDC 様

とても良く扱いやすいポケットでのホールドも強くておちにくいのでとても重宝します。

対象商品:
10438206
2023-06-15
用途:
事務所内
鉱業

初めて使ってみたけど、使いやすい。製図用となってはいるが私は普通に事務作業に使っている。

対象商品:
10438233
2021-02-27
用途:
資格試験のマークシートのマークの塗りつぶし用として
農・林・水産業

芯の太さが0.9mmで、使ってみて適切でした。グリップもしっかりと持つことができて、Bの濃さの芯を入れて使いましたが、使いやすいと思いました。

対象商品:
10438215
2020-10-27
用途:
通常筆記
その他業種

程よく重さがあるので、筆圧をかけなくても書きやすいです。

対象商品:
10438224
2020-02-17
用途:
製図用
建設業・工事業

他の製図用シャ−プペンはすぐに先が折れてしまうので、
ステッドラ−社を愛用しています

対象商品:
10438215
2019-07-12
用途:
製図作業用

滑らかな書き心地で芯が折れにくく作業性はよくなりました。

対象商品:
10438215
2018-08-11
用途:
事務作業に
製造業

滑りにくく、しっかりした書き心地で使いやすい。これに変えてから、芯が折れることがほとんどなくなりました。

対象商品:
22945737
2017-03-19
用途:
ベニヤや石膏ボードのけがきとメモ
建設業・工事業

ナイトブルーの925−35シリーズのページに掲載されていますが、芯径1.3mmは925−25なのでシルバー色です。
製品についてですが、以前、現場で2mmと0.9mmを使用していましたが、2mmでは太すぎて、0.9mmでは芯の減りが早かったり折れたりして、これは本当に丁度いい。ステッドラーはバランスとグリップが絶妙でお気に入りです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする