エアーインパクトレンチ(1/2)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10438425 品番U-845
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

正逆4段切替調整機能付き
ピンクラッチ方式

無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 最大トルク(N・m)450 用途乗用車、小型トラックのホイールボルトやナットの脱着、機械の整備作業に。 全長(mm)187 質量(kg)2.4 高さ(mm)185 寸法口金:1/4PT 差込角(mm)12.7 シャンク長(mm)26 空気消費量(L/min)無負荷時:480、負荷時:350 能力ボルト径(mm)16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10438425
2020-10-28
用途:
タイヤ交換全般

価格は安いがトルクもしっかりあり、耐久性も申し分ない。インパクトは消耗品と思って使っているがこの金額でこの性能なら充分問題ない。毎日10台以上に使って3〜4年以上は使える。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
1人が参考にしています
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする