富士元工業
富士元工業の 面取り・バリ取り
富士元工業の 面取りカッター
富士元工業の カッター(カウンターシンク)
リャンメンカット・V
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10438522
品番
MRV12-19S
参考基準価格(税別)
¥22,770
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
チップの上下分割配置により、面取り・裏面取り・側面V溝加工などの多目的用途に対応するようになりました。
側面V溝加工においては、切れ刃が上下に分割されている事によりビビリ制御効果を高めています。
寸法D1(Φmm)
19.5
寸法D2(Φmm)
12
寸法L1(mm)
128
寸法L2(mm)
22
寸法d(Φmm)
13
刃数
1枚刃
用途
エッジの45°面取り加工、エッジの45°裏面取り加工、側面V溝加工
付属品
クランプスクリュ(L-15)、トルクスレンチ(N-6)
トラスコ品番
338-0432
質量(g)
128
シリーズ
面取りシリーズ
能力
最大刃長 約13mm
適合チップ
SPMT090304
寸法A(°)
45
切刃形状
その他
注意
※チップは標準装備しておりませんので、別途ご用命ください。