※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式 固定車キャスター
スタンダードプレスキャスター 固定左ストッパー付 100径ウレタン車輪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10438548
品番
UWKB-100(L)
参考基準価格(税別)
¥4,140
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
176
取付座(mm)
115×79
取付ピッチ(mm)
80×45
取付高(mm)
144
材質(車輪)
ウレタン(UR)
軸径(Φmm)
12
リム幅(mm)
35
ストッパー
ダブルストッパー付
許容荷重(daN[kgf])
176[180]
車輪取付幅(mm)
43
取付穴径(mm)
11
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪