※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式 固定車キャスター
スタンダードプレスキャスター 固定左ストッパー付 130径ウレタン車輪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10438557
品番
UWKB-130(L)
参考基準価格(税別)
¥6,440
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
130
許容荷重(daN)
245
取付座(mm)
137×93
取付ピッチ(mm)
100×56
取付高(mm)
177
材質(車輪)
ウレタン(UR)
軸径(Φmm)
20
リム幅(mm)
42
ストッパー
ダブルストッパー付
許容荷重(daN[kgf])
245[250]
車輪取付幅(mm)
53
取付穴径(mm)
11.5
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪