※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UMH12-12S-M14 ウラトリメン - C 富士元工業 10438592 UMH12-12S-M14 ウラトリメン - C 富士元工業 10438592 UMH12-12S-M14 ウラトリメン - C 富士元工業 10438592 UMH12-12S-M14 ウラトリメン - C 富士元工業 10438592

ウラトリメン - C

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10438592 品番 UMH12-12S-M14
参考基準価格(税別)¥34,100 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

”裏”専用!
裏面取り加工に特化した専用工具です。

用途
穴加工における裏面取り加工
エッジの裏面取り加工
刃数1 寸法L(mm)134 付属品クランプスクリュ(L-19)、レンチ(N-4) トラスコ品番338-0637 質量(g)75 寸法S(mm)6.9 適合チップSPET06T104 寸法D(Φmm)10 寸法E(mm)3.42 寸法T(mm)52 寸法d(Φmm)12 寸法ls(mm)70 寸法Ds(Φmm)12 切刃形状1枚刃 寸法ln(mm)64 寸法ln-S(mm)57.1 寸法Dl(Φmm)16.8
注意
※チップは標準装備しておりませんので別途ご用命下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする