※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士元工業
富士元工業の 面取り・バリ取り
富士元工業の 面取りカッター
富士元工業の カッター(カウンターシンク)
ウラトリメン - C
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10438601
品番
UMH12-14S-M16
参考基準価格(税別)
¥34,100
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
”裏”専用!
裏面取り加工に特化した専用工具です。
用途
穴加工における裏面取り加工
エッジの裏面取り加工
刃数
1
寸法L(mm)
139
付属品
クランプスクリュ(L-19)、レンチ(N-4)
トラスコ品番
338-0645
質量(g)
89
寸法S(mm)
6.9
適合チップ
SPET06T104
寸法D(Φmm)
12
寸法E(mm)
3.41
寸法T(mm)
57
寸法d(Φmm)
12
寸法ls(mm)
70
寸法Ds(Φmm)
14
切刃形状
1枚刃
寸法ln(mm)
69
寸法ln-S(mm)
62.1
寸法Dl(Φmm)
18.8
注意
※チップは標準装備しておりませんので別途ご用命下さい。