富士元工業
富士元工業の 面取り・バリ取り
富士元工業の 面取りカッター
富士元工業の カッター(カウンターシンク)
ウラトリメン - C
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法d(Φmm)
12
寸法L(mm)
118
注文コード
10438626
品番
UM12-16S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
この商品は
寸法d・寸法L
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
”裏”専用!
裏面取り加工に特化した専用工具です。
用途
穴加工における裏面取り加工
エッジの裏面取り加工
刃数
1
寸法L(mm)
118
付属品
クランプスクリュ(L-19)、レンチ(N-4)
トラスコ品番
338-0611
質量(g)
89
寸法S(mm)
7
適合チップ
SPET06T104
寸法d(Φmm)
12
寸法ls(mm)
70
寸法Ds(Φmm)
11
切刃形状
1枚刃
寸法ln(mm)
48
寸法ln-S(mm)
41
寸法Dl(Φmm)
16.0
注意
※チップは標準装備しておりませんので別途ご用命下さい。