曜日別特売
SP-SPET040102 NK1010 チップ SP-SPET 富士元工業 10438635

チップ SP-SPET

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(12個)材質超硬K10種注文コード10438635品番SP-SPET040102 NK1010
参考基準価格(税別)¥31,320販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
切刃長さ(mm)4.76逃げ角(度)11厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面トラスコ品番338-0556材質超硬K10種形状正方形90°質量(g)0.33内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025コーティングなし穴の有無あり使用コーナー数1コーナー高さ許容差(mm)±0.025エッジ形状シャープエッジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする