※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式 固定車キャスター
スタンダードプレスキャスター 固定左ストッパー付 200径 ゴム車輪
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10438767
品番
WKB-200(L)
参考基準価格(税別)
¥7,850
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN)
2450
取付座(mm)
151×100
取付ピッチ(mm)
112×63
取付高(mm)
250
材質(車輪)
ゴム(SBR)
トラスコ品番
122-7442
軸径(Φmm)
20
リム幅(mm)
45
ストッパー
ダブルストッパー付
車輪取付幅(mm)
56
取付穴径(mm)
11.5
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪