※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SISIKU(シシク)
SISIKU(シシク)の キャスター
SISIKU(シシク)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク)の プレート式 固定車キャスター
ステンレスキャスター 固定 125径 ゴム車輪
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10438812
品番
SUNK-125-SW
参考基準価格(税別)
¥9,050
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
2050
取付座(mm)
140×85
取付ピッチ(mm)
100×56〜112×53
取付高(mm)
165
材質(車輪)
ゴム車輪
軸径(Φmm)
12
リム幅(mm)
42
金具仕上
ステンレス
ストッパー
なし
車輪取付幅(mm)
56
取付穴径(mm)
11
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪