※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EC12-8XX-M4 イーグルカット 富士元工業 10438836 EC12-8XX-M4 イーグルカット 富士元工業 10438836 EC12-8XX-M4 イーグルカット 富士元工業 10438836 EC12-8XX-M4 イーグルカット 富士元工業 10438836

イーグルカット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10438836 品番 EC12-8XX-M4
参考基準価格(税別)¥14,620 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

工程短縮!
オリジナルGeometric(ジオメトリック)チップ採用により、コストダウンと時間短縮を実現しました。
座グリと上穴・下穴の面取りを同時に加工!

刃数1 寸法L(mm)96 切刃形状1枚刃 用途キャップボルトの座グリ加工 付属品クランプスクリュ(L-18)、レンチ(N-4) トラスコ品番796-4226 質量(g)74 寸法H(mm)4.4 寸法F(mm)4.95 適合チップXX21MNX 寸法D(Φmm)10.5 寸法D1(Φmm)8 寸法d(Φmm)12 寸法D3(Φmm)8 寸法d3(Φmm)4.5 標準装備品チップ/NK2020 寸法ls(mm)80 寸法Ds(Φmm)4 寸法CA(mm)C0.3 寸法CB(mm)C0.5 寸法ln(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする