※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式 自在車キャスター
ステンレスキャスター 自在 125径 ゴム車輪
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10438837
品番
SUNJ-125-SW
参考基準価格(税別)
¥12,310
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
取付座(mm)
102×102
取付ピッチ(mm)
75×75〜80×80
取付高(mm)
165
材質(車輪)
ゴム車輪
軸径(Φmm)
12
リム幅(mm)
42
ストッパー
なし
車輪取付幅(mm)
56
取付穴径(mm)
11
偏心(mm)
35
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪