曜日別特売
EC12-9.5XX-M5 イーグルカット 富士元工業 10438845

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EC12-9.5XX-M5 イーグルカット 富士元工業 10438845
EC12-9.5XX-M5 イーグルカット 富士元工業 10438845
EC12-9.5XX-M5 イーグルカット 富士元工業 10438845
EC12-9.5XX-M5 イーグルカット 富士元工業 10438845

イーグルカット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃数1
適合チップXX21MNX
寸法d(Φmm)12
寸法L(mm)99
内容量1本注文コード10438845品番EC12-9.5XX-M5
参考基準価格(税別)¥15,310販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

工程短縮!
オリジナルGeometric(ジオメトリック)チップ採用により、コストダウンと時間短縮を実現しました。
座グリと上穴・下穴の面取りを同時に加工!

用途
キャップボルトの座グリ加工
刃数1寸法L(mm)99切刃形状1枚刃付属品クランプスクリュ(L-18)、レンチ(N-4)トラスコ品番796-4234質量(g)76寸法H(mm)5.4寸法F(mm)5.95適合チップXX21MNX寸法D(Φmm)11寸法D1(Φmm)9.5寸法d(Φmm)12寸法D3(Φmm)9.5寸法d3(Φmm)5.5標準装備品チップ/NK2020寸法ls(mm)80寸法Ds(Φmm)5寸法CA(mm)C0.3寸法CB(mm)C0.5寸法ln(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする