※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EC12-11XX-M6 イーグルカット 富士元工業 10438854 EC12-11XX-M6 イーグルカット 富士元工業 10438854 EC12-11XX-M6 イーグルカット 富士元工業 10438854 EC12-11XX-M6 イーグルカット 富士元工業 10438854

イーグルカット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10438854 品番 EC12-11XX-M6
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

工程短縮!
オリジナルGeometric(ジオメトリック)チップ採用により、コストダウンと時間短縮を実現しました。
座グリと上穴・下穴の面取りを同時に加工!

刃数1 寸法L(mm)102 切刃形状1枚刃 用途キャップボルトの座グリ加工 付属品クランプスクリュ(L-19)、レンチ(N-4) トラスコ品番796-4218 質量(g)80 寸法H(mm)6.5 寸法F(mm)7.1 適合チップXX31MNX 寸法D(Φmm)13 寸法D1(Φmm)11 寸法d(Φmm)12 寸法D3(Φmm)11 寸法d3(Φmm)6.6 標準装備品チップ/NK2020 寸法ls(mm)80 寸法Ds(Φmm)6 寸法CA(mm)C0.3 寸法CB(mm)C0.5 寸法ln(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする