※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EC16-14XS-M8 イーグルカット 富士元工業 10438863 EC16-14XS-M8 イーグルカット 富士元工業 10438863 EC16-14XS-M8 イーグルカット 富士元工業 10438863 EC16-14XS-M8 イーグルカット 富士元工業 10438863

イーグルカット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10438863 品番 EC16-14XS-M8
参考基準価格(税別)¥29,230 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

工程短縮!
オリジナルGeometric(ジオメトリック)チップ採用により、コストダウンと時間短縮を実現しました。
座グリと上穴・下穴の面取りを同時に加工!

刃数2 寸法L(mm)108 切刃形状1枚刃 用途キャップボルトの座グリ加工 付属品クランプスクリュ(L-19)、レンチ(N-4) トラスコ品番796-4242 質量(g)152 寸法H(mm)8.6 寸法F(mm)9.4 適合チップXS22MNX 寸法D(Φmm)19 寸法D1(Φmm)14 寸法d(Φmm)16 寸法D3(Φmm)14 寸法d3(Φmm)9 標準装備品チップ/NK2020 寸法ls(mm)80 寸法Ds(Φmm)8.4 寸法CA(mm)C0.5 寸法CB(mm)C1 寸法ln(mm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする