※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EC20-17.5XS-M10 イーグルカット 富士元工業 10438872 EC20-17.5XS-M10 イーグルカット 富士元工業 10438872 EC20-17.5XS-M10 イーグルカット 富士元工業 10438872 EC20-17.5XS-M10 イーグルカット 富士元工業 10438872

イーグルカット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10438872 品番 EC20-17.5XS-M10
参考基準価格(税別)¥29,930 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

工程短縮!
オリジナルGeometric(ジオメトリック)チップ採用により、コストダウンと時間短縮を実現しました。
座グリと上穴・下穴の面取りを同時に加工!

刃数2 寸法L(mm)115 切刃形状1枚刃 用途キャップボルトの座グリ加工 付属品クランプスクリュ(M-1)、レンチ(MA-1) トラスコ品番796-4251 質量(g)250 寸法H(mm)10.8 寸法F(mm)11.7 適合チップXS22MNX 寸法D(Φmm)24 寸法D1(Φmm)17.5 寸法d(Φmm)20 寸法D3(Φmm)17.5 寸法d3(Φmm)11 標準装備品チップ/NK2020 寸法ls(mm)80 寸法Ds(Φmm)10.2 寸法CA(mm)C0.5 寸法CB(mm)C1 寸法ln(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする