※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EC25-20XS-M12 イーグルカット 富士元工業 10438881 EC25-20XS-M12 イーグルカット 富士元工業 10438881 EC25-20XS-M12 イーグルカット 富士元工業 10438881 EC25-20XS-M12 イーグルカット 富士元工業 10438881

イーグルカット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10438881 品番 EC25-20XS-M12
参考基準価格(税別)¥32,710 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

工程短縮!
オリジナルGeometric(ジオメトリック)チップ採用により、コストダウンと時間短縮を実現しました。
座グリと上穴・下穴の面取りを同時に加工!

刃数2 寸法L(mm)120 切刃形状1枚刃 用途キャップボルトの座グリ加工 付属品クランプスクリュ(M-1)、レンチ(MA-1) トラスコ品番796-4269 質量(g)378 寸法H(mm)13 寸法F(mm)14 適合チップXS22MNX 寸法D(Φmm)26.6 寸法D1(Φmm)20 寸法d(Φmm)25 寸法D3(Φmm)20 寸法d3(Φmm)14 標準装備品チップ/NK2020 寸法ls(mm)80 寸法Ds(Φmm)13 寸法CA(mm)C0.5 寸法CB(mm)C1 寸法ln(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする