※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SISIKU(シシク)
SISIKU(シシク)の キャスター
SISIKU(シシク)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク)の プレート式 自在車キャスター
ステンレスキャスター 自在 150径 MCナイロン車輪
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10438882
品番
SUNJ-150-MC
参考基準価格(税別)
¥16,590
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
245
取付座(mm)
112×112
取付ピッチ(mm)
75×75〜90×90
取付高(mm)
190
材質(車輪)
モノマーキャスティングナイロン
軸径(Φmm)
12
リム幅(mm)
42
ストッパー
なし
許容荷重(daN[kgf])
245[250]
車輪取付幅(mm)
56
取付穴径(mm)
11
偏心(mm)
37
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪