SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式 固定車キャスター
緩衝キャスター 固定 100径 ウレタン車輪
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10438907
品番
SAK-100UW
参考基準価格(税別)
¥7,280
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
98
取付座(mm)
104×80
取付ピッチ(mm)
80×45
取付高(mm)
153〜145
材質(車輪)
ウレタン(UR)
トラスコ品番
113-7325
軸径(Φmm)
12
リム幅(mm)
35
ストッパー
なし
許容荷重(daN[kgf])
98[100]
車輪取付幅(mm)
43
特性
衝撃吸収
取付穴径(mm)
11
偏心(mm)
28.5〜35
キャスタータイプ
プレート式固定車緩衝スプリングキャスター
車輪タイプ
単輪