緩衝キャスター 固定 100径 ゴム車輪

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10438916 品番SAK-100W
参考基準価格(税別)¥6,590 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)98 取付座(mm)104×80 取付ピッチ(mm)80×45 取付高(mm)153〜145 材質(車輪)ゴム(SBR) トラスコ品番112-9413 軸径(Φmm)12 リム幅(mm)35 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])98[100] 車輪取付幅(mm)43 特性衝撃吸収 取付穴径(mm)11 偏心(mm)28.5〜35 キャスタータイププレート式固定車緩衝スプリングキャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする