※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EC32-39XS-M24 イーグルカット 富士元工業 10438942 EC32-39XS-M24 イーグルカット 富士元工業 10438942 EC32-39XS-M24 イーグルカット 富士元工業 10438942 EC32-39XS-M24 イーグルカット 富士元工業 10438942

イーグルカット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10438942 品番 EC32-39XS-M24
参考基準価格(税別)¥61,230 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

工程短縮!
オリジナルGeometric(ジオメトリック)チップ採用により、コストダウンと時間短縮を実現しました。
座グリと上穴・下穴の面取りを同時に加工!

刃数2 寸法L(mm)158 切刃形状1枚刃 用途キャップボルトの座グリ加工 付属品クランプスクリュ(N-16)、レンチ(BT-20) トラスコ品番796-4323 質量(kg)1 寸法H(mm)25.5 寸法F(mm)27.4 適合チップXS53MNX 寸法D(Φmm)50.2 寸法D1(Φmm)39 寸法d(Φmm)32 寸法D3(Φmm)39 寸法d3(Φmm)26 標準装備品チップ/NK2020 寸法ls(mm)80 寸法Ds(Φmm)24.2 寸法CA(mm)C1 寸法CB(mm)C1 寸法ln(mm)78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする