SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式 固定車キャスター
緩衝キャスター 固定 200径 ウレタン車輪
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10438943
品番
SAK-200UW
参考基準価格(税別)
¥14,910
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN)
245
取付座(mm)
140×102
取付ピッチ(mm)
112×63
取付高(mm)
260〜250
材質(車輪)
ウレタン(UR)
トラスコ品番
113-7324
軸径(Φmm)
20
リム幅(mm)
45
ストッパー
なし
許容荷重(daN[kgf])
245[250]
車輪取付幅(mm)
56
特性
衝撃吸収
取付穴径(mm)
11.5
偏心(mm)
46.5〜58
キャスタータイプ
プレート式固定車緩衝スプリングキャスター
車輪タイプ
単輪