緩衝キャスター 固定 200径 ゴム車輪

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10438952 品番SAK-200W
参考基準価格(税別)¥11,470 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
車輪径(Φmm)200 許容荷重(daN)2450 取付座(mm)140×102 取付ピッチ(mm)112×63 取付高(mm)260〜250 材質(車輪)ゴム(SBR) トラスコ品番113-7321 軸径(Φmm)20 リム幅(mm)45 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)56 特性衝撃吸収 取付穴径(mm)11.5 偏心(mm)46.5〜58 キャスタータイププレート式固定車緩衝スプリングキャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする