※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式 自在車キャスター
緩衝キャスター 自在 150径 ゴム車輪
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10438995
品番
SAJ-150W
参考基準価格(税別)
¥9,820
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
147
取付座(mm)
120×120
取付ピッチ(mm)
90×90
取付高(mm)
210〜198
材質(車輪)
ゴム(SBR)
トラスコ品番
112-9387
軸径(Φmm)
20
リム幅(mm)
45
ストッパー
なし
許容荷重(daN[kgf])
147[150]
車輪取付幅(mm)
56
特性
衝撃吸収
取付穴径(mm)
11.5
偏心(mm)
35〜48
キャスタータイプ
プレート式自在車緩衝スプリングキャスター
車輪タイプ
単輪