※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BC32-26XS-M16 バーディカット 富士元工業 10439012 BC32-26XS-M16 バーディカット 富士元工業 10439012 BC32-26XS-M16 バーディカット 富士元工業 10439012 BC32-26XS-M16 バーディカット 富士元工業 10439012

バーディカット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10439012 品番 BC32-26XS-M16
参考基準価格(税別)¥35,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

工程短縮!
オリジナルGeometric(ジオメトリック)チップ採用により、コストダウンと時間短縮を実現しました。
座グリ加工の深さ自由!!

刃数1 寸法L(mm)132 用途キャップボルトの座グリ加工 付属品クランプスクリュ(L-15)、レンチ(N-7) トラスコ品番796-2894 質量(g)620 適合チップXS32MNX 寸法D(Φmm)26 寸法d(Φmm)32 寸法D3(Φmm)26 寸法d3(Φmm)18 標準装備品チップ/NK2020 寸法ls(mm)80 寸法Ds(Φmm)17 切刃形状1枚刃 寸法CA(mm)C0.5 寸法ln(mm)52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする