※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式 固定車キャスター
重荷重用キャスター 固定 160径 ゴム車輪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10439056
品番
BH-ALEV160K
参考基準価格(税別)
¥22,060
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
160
許容荷重(daN)
3920
取付座(mm)
140×110
取付ピッチ(mm)
105×75〜80
取付高(mm)
202
材質(車輪)
ゴム(SBR)
トラスコ品番
123-5590
軸径(Φmm)
12
荷重種別
重荷重
リム幅(mm)
50
ストッパー
なし
車輪取付幅(mm)
63
取付穴径(mm)
11
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪