※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式 固定車キャスター
静電気帯電防止キャスター 固定ストッパー付 200径 ウレタン車輪
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10439257
品番
EUWKB-200
参考基準価格(税別)
¥15,540
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN)
3920
取付座(mm)
151×100
取付ピッチ(mm)
112×63
取付高(mm)
250
材質(車輪)
制電性ウレタン
トラスコ品番
112-9372
軸径(Φmm)
20
リム幅(mm)
45
ストッパー
回転ストッパー付
車輪取付幅(mm)
56
特性
静電気防止
取付穴径(mm)
11.5
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪