※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京町産業車輌
京町産業車輌の キャスター
京町産業車輌の プレート式キャスター
京町産業車輌の プレート式 固定車キャスター
鋳物製金具付ゴム車輪(幅広)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10439363
品番
AHU200X90
参考基準価格(税別)
¥36,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
許容荷重(daN)
500
取付座(mm)
198×138
取付ピッチ(mm)
160×65
取付高(mm)
255
材質(車輪)
ゴム
質量(kg)
12.2
車輪幅(mm)
90
ストッパー
なし
取付穴径a(mm)
14
適合車輪径(Φmm)
200
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪