※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京町産業車輌
京町産業車輌の キャスター
京町産業車輌の プレート式キャスター
京町産業車輌の プレート式 固定車キャスター
鋳物製金具付ゴム車輪(幅広)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10439388
品番
AHU-300X75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
許容荷重(daN)
520
取付座(mm)
214×124
取付ピッチ(mm)
175×65
取付高(mm)
367
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ
なし
質量(kg)
15.8
車輪幅(mm)
75
取付穴径a(mm)
13
適合車輪径(Φmm)
300
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪