※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式 自在車キャスター
低床重荷重用キャスター 自在 35径 MC車輪 三価クロメート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10439555
品番
HJ-35U-MC
参考基準価格(税別)
¥2,910
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
35
許容荷重(daN)
117
取付座(mm)
60×60
取付ピッチ(mm)
38×38〜48×48
取付高(mm)
52
材質(車輪)
モノマーキャスティングナイロン
トラスコ品番
112-9402
軸径(Φmm)
6
荷重種別
重荷重
リム幅(mm)
27
取付穴(mm)
6.2X13
ストッパー
なし
許容荷重(daN[kgf])
117[119]
車輪取付幅(mm)
30
偏心(mm)
15
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪