※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SISIKU(シシク)
SISIKU(シシク)の キャスター
SISIKU(シシク)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク)の プレート式 自在車キャスター
低床重荷重用キャスター 自在 65径 YN車輪 焼付ブラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10439625
品番
HJ-65YN BK(ブラック)
参考基準価格(税別)
¥3,640
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
65
取付座(mm)
100×100
取付ピッチ(mm)
63×63〜78×78
取付高(mm)
96.5
材質(車輪)
ナイロン6+特殊再生ナイロン
トラスコ品番
112-9389
軸径(Φmm)
8
荷重種別
重荷重
リム幅(mm)
36
取付穴(mm)
10.5X21
ストッパー
なし
車輪取付幅(mm)
40
偏心(mm)
22
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪