SISIKU(シシク)
SISIKU(シシク)の キャスター
SISIKU(シシク)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク)の プレート式 固定車キャスター
低床重荷重用双輪キャスター 固定 50径 MC車輪 ブラック金具
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10439695
品番
HKT-50B-MC
参考基準価格(税別)
¥4,310
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
2940
取付座(mm)
85×58
取付ピッチ(mm)
55×28
取付高(mm)
78
材質(車輪)
モノマーキャスティングナイロン
トラスコ品番
112-9380
軸径(Φmm)
8
荷重種別
重荷重
リム幅(mm)
15X2
取付穴(mm)
9.5
ストッパー
なし
車輪取付幅(mm)
36
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
双輪