※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式 固定車キャスター
低床重荷重用双輪キャスター 固定 75径 MCD車輪 三価クロメート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10439756
品番
HKT-75U-MCD
参考基準価格(税別)
¥13,150
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
490
取付座(mm)
95×72
取付ピッチ(mm)
63×40
取付高(mm)
108
材質(車輪)
導電性MCナイロン
トラスコ品番
112-9410
軸径(Φmm)
10
荷重種別
重荷重
リム幅(mm)
18.5X2
取付穴(mm)
10.5
ストッパー
なし
許容荷重(daN[kgf])
490[500]
車輪取付幅(mm)
43
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
双輪