※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式 自在車キャスター
低床重荷重用双輪キャスター 自在 50径 MCD車輪 三価クロメート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10439792
品番
HJT-50U-MCD
参考基準価格(税別)
¥7,790
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
294
取付座(mm)
82×82
取付ピッチ(mm)
55×55〜65×65
取付高(mm)
78
材質(車輪)
導電性MCナイロン
トラスコ品番
112-9377
軸径(Φmm)
8
荷重種別
重荷重
リム幅(mm)
15X2
取付穴(mm)
9.5X16.5
ストッパー
なし
許容荷重(daN[kgf])
294[300]
車輪取付幅(mm)
36
偏心(mm)
18
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪