※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式 自在車キャスター
低床重荷重用双輪キャスター 自在 65径 MCD車輪 三価クロメート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10439835
品番
HJT-65U-MCD
参考基準価格(税別)
¥11,310
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
3920
取付座(mm)
100×100
取付ピッチ(mm)
63×63〜78×78
取付高(mm)
96.5
材質(車輪)
導電性MCナイロン
トラスコ品番
112-9382
軸径(Φmm)
10
荷重種別
重荷重
リム幅(mm)
17X2
取付穴(mm)
10.5X21
ストッパー
なし
車輪取付幅(mm)
40
偏心(mm)
22
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪