※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の ねじ込み式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の ストッパーなしねじ込み式キャスター
低床重荷重用双輪キャスター 自在 75径 MCD車輪 三価クロメート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10439878
品番
HJT-75U-MCD
参考基準価格(税別)
¥14,560
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
取付高(mm)
108
材質(車輪)
導電性MCナイロン
トラスコ品番
112-9391
軸径(Φmm)
10
荷重種別
重荷重
リム幅(mm)
18.5×2
取付穴(mm)
10.5X21
ストッパー
なし
取付座(mm)
100×100
取付ピッチ(mm)
63×63〜78×78
車輪取付幅(mm)
43
偏心(mm)
25
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪