※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の キャスター
オーエッチ工業の ねじ込み式キャスター
オーエッチ工業の ストッパーなしねじ込み式キャスター
BESTX ベステックスキャスター 100mm
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10439932
品番
HSR-R100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,417
販売価格(税別)
¥
1,288
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(kg)
120
取付高(mm)
132
材質(車輪)
ゴム
トラスコ品番
808-0374
取付座A×B(mm)
110×78
車輪No.
30M
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
80×45(90×50)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪